1yb99 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 3/8-16 X 3/4 - Pk10 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1YB99 สกรูหัวจม 3/8-16 X 3/4, 10PK | AB4HNZ

APPROVED VENDOR 1YB99 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 3/8-16 X 3/4, 10PK

In Stock
รายการ: AB4HNZ รุ่น: 1YB99
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
฿1,474 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานบรอนซ์
Dia./ ขนาดเกลียว3 / 8 "-16
เส้นผ่าศูนย์กลาง3 / 8 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดไม่ให้คะแนน
ความสูงของศีรษะ15 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว9 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ3 / 4 "
วัสดุโลหะผสมทองแดงซิลิกอน
นาที. ความยาวของด้าย3 / 4 "
ความแข็ง RockwellB80
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว3 / 4 "
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)6.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1YB99 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 3/8-16 X 3/4, 10PK
฿1,474 / แพ็ค