APPROVED VENDOR 1YVP7 คัน Uhmw-pe สีดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว x ยาว 6 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร็อดสต็อก |
สี | Black |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3 / 4 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | + 0.090 / -0.000 " |
ความยาว | 6 ฟุต |
ความอดทนความยาว | + 0.060 / -0.000 " |
วัสดุ | UHMW-PE |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -22 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | เวอร์จินสีดำ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.59 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 183.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.29 |
รหัส HS | 3916100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | ความยาว | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1UXB3 | ขาว | 3.25 " | + 0.325 / -0.000 " | 1 ฟุต | เกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน | ฿1,992 | |
1UXC7 | ขาว | 10 " | + 1.000 / -0.000 " | 1 ฟุต | เกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน | ฿36,166 | |
1UXC8 | ขาว | 1.25 " | + 0.125 / -0.000 " | 3 ฟุต | เกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน | ฿867 | |
1UXC9 | ขาว | 1.375 " | + 0.138 / -0.000 " | 3 ฟุต | เกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน | ฿1,015 | |
1UXD1 | ขาว | 1.5 " | + 0.150 / -0.000 " | 3 ฟุต | เกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน | ฿1,277 | |
1UXD2 | ขาว | 1.75 " | + 0.175 / -0.000 " | 3 ฟุต | เกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน | ฿1,448 | |
1UXD3 | ขาว | 2" | + 0.200 / -0.000 " | 3 ฟุต | เกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน | ฿1,887 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.