APPROVED VENDOR 21U664 รถยกเปิดประทุนสูง 62 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมือเปิดประทุน |
สี | สีเทา |
ความลึกพับ | 19 " |
ประเภทการจัดการ | ห่วง |
ฝาโหลดแนวนอน | 1000 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
Noseplate ความลึก | 8-1/4 |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 18 " |
ความลึกโดยรวม | 19 " |
ความสูงโดยรวม | 62.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 21.25 " |
ขนาดแพลตฟอร์ม | 48-1 / 2 "x 12" |
ตลับลูกปืนล้อ | 5/8 "BB |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
ประเภทล้อ | นิวเมติก |
ความกว้างล้อ | 3.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 157.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.