22fp60 | Split Ring Hanger 1-1/2 Inch Malleable Iron | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 22FP60 Split Ring Hanger 1-1/2 Inch Malleable Iron | AB6UYR

APPROVED VENDOR 22FP60 ที่แขวนแหวนแบบแยกส่วน 1-1 / 2 นิ้ว เหล็กอ่อน

In Stock
รายการ: AB6UYR รุ่น: 22FP60
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
฿208 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่แขวนแหวนแยก
ความยาว3"
วัสดุเหล็กอ่อนชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า
แม็กซ์ ภาระ180 ปอนด์
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ขนาดท่อ1-1 / 2 "
ขนาดก้าน3 / 8 "
ขนาดเกลียว3 / 8-16
ชนิดภาพเขียนMSS SP-58 (ประเภท 12)
ความกว้าง2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS7325991000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: For Suspension of Stationary Non Insulated Pipe Lines

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาววัสดุขนาดท่อความกว้างราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 22FP57 ที่แขวนแหวนแยก 1/2 นิ้วเหล็กอ่อน | AB6UYN 22FP 572"เหล็กอ่อนชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า1 / 2 "1.4 "฿149
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 22FP58 ที่แขวนแหวนแยก 3/4 นิ้วเหล็กอ่อน | AB6UYP 22FP 582.3 "เหล็กอ่อนชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า3 / 4 "1.6 "฿143
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 22FP59 ที่แขวนแหวนแยกเหล็กอ่อน 1 นิ้ว | AB6UYQ 22FP 592.6 "เหล็กอ่อนชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า1"1.9 "฿162
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 22FP61 ที่แขวนแหวนแยกเหล็กอ่อน 2 นิ้ว | AB6UYT 22FP 613.7 "เหล็กอ่อนชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า2"3"฿330
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 22FP62 ที่แขวนแหวนแยก 1/2 นิ้วเหล็กอ่อน | AB6UYU 22FP 621.9 "เหล็กอ่อนชุบทองแดง1 / 2 "1.2 "฿88
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 22FP63 ที่แขวนแหวนแยก 3/4 นิ้วเหล็กอ่อน | AB6UYV 22FP 632.2 "เหล็กอ่อนชุบทองแดง3 / 4 "1.4 "฿105

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 22FP60 ที่แขวนแหวนแบบแยกส่วน 1-1 / 2 นิ้ว เหล็กอ่อน
฿208 / หน่วย