22fp76 | แคลมป์กันกระแทก 3/4 นิ้ว เหล็กกัลวาไนซ์โกลด์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 22FP76 แคลมป์กันกระแทก 3/4 นิ้ว เหล็กกัลวาไนซ์ โกลด์ | AB6UZJ

APPROVED VENDOR 22FP76 แคลมป์กันกระแทก 3/4 นิ้ว เหล็กกัลวาไนซ์ สีทอง

In Stock
รายการ: AB6UZJ รุ่น: 22FP76

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿177 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่หนีบเบาะ
ความยาว1 13 / 64 "
วัสดุเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า
แม็กซ์ ภาระ1000 ปอนด์
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ขนาดท่อ3 / 4 "
ขนาดท่อ7 / 8 "
ชนิดภาพเขียนติดตั้ง Strut
ความกว้าง1.62 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS7326908530
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: For Strut Mounting of Tube, Pipe or Hose

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแม็กซ์ ภาระขนาดท่อขนาดท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 22FP75 แคลมป์กันกระแทก 1/2 นิ้วเหล็กชุบสังกะสีทอง | AB6UZH 22FP 7515 / 16 "1000 ปอนด์1 / 2 "5 / 8 "฿251
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 22FP77 ตัวหนีบหุ้มเหล็กชุบสังกะสี 2 นิ้ว | AB6UZK 22FP 772 53 / 64 "2200 ปอนด์-2"฿434

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 22FP76 แคลมป์กันกระแทก 3/4 นิ้ว เหล็กกัลวาไนซ์ สีทอง
฿177 / หน่วย