22ft07 | มินิบอลวาล์วทองเหลือง Fnpt X Mnpt 1/4 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 22FT07 มินิบอลวาล์วทองเหลือง Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB6VBY

APPROVED VENDOR 22FT07 ทองเหลืองมินิบอลวาล์ว Fnpt x Mnpt 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB6VBY รุ่น: 22FT07
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
฿530 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมินิบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองเหลือง
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x MNPPT
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 250 psi
ขนาดท่อ1 / 4 "
ท่าเรือลดลง
วัสดุซีลไนไตร
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 160 องศา F
โครงสร้างวาล์ว1-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุลูกบอลประเภทการจัดการแม็กซ์ ความดันขนาดท่อชั่วคราว พิสัยราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1PZB2 บอลวาล์วทองเหลือง Fnpt x Mnpt 1/8 In | AB2ZNN 1PZB2ทองเหลืองชุบโครเมียมคันโยกสไตล์ Wedge Tee แบบเปลี่ยนได้WOG 450 psi1 / 8 "-40 องศาถึง 350 องศา F฿858
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1PZB3 บอลวาล์วทองเหลือง Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB2ZNP 1PZB3ทองเหลืองชุบโครเมียมคันโยกสไตล์ Wedge Tee แบบเปลี่ยนได้WOG 450 psi1 / 4 "-40 องศาถึง 350 องศา F฿536
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1PZB4 บอลวาล์วทองเหลือง Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB2ZNQ 1PZB4ทองเหลืองชุบโครเมียมคันโยกสไตล์ Wedge Tee แบบเปลี่ยนได้WOG 450 psi3 / 8 "-40 องศาถึง 350 องศา F฿601
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1PZB5 บอลวาล์วทองเหลือง Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB2ZNR 1PZB5ทองเหลืองชุบโครเมียมคันโยกสไตล์ Wedge Tee แบบเปลี่ยนได้WOG 450 psi1 / 2 "-40 องศาถึง 350 องศา F฿578
VENDOR 22FT06 ทองเหลืองมินิบอลวาล์ว Fnpt x Mnpt 1/8 In | AB6VBX 22 ฟุต 06ทองเหลืองคันโยกWOG 250 psi1 / 8 "0 องศาถึง 160 องศา F฿388

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 22FT07 ทองเหลืองมินิบอลวาล์ว Fnpt x Mnpt 1/4 นิ้ว
฿530 / หน่วย