22ft09 | มินิบอลวาล์วทองเหลือง Mnpt X Tube 1/2 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 22FT09 มินิบอลวาล์วทองเหลือง Mnpt x Tube 1/2 In | เอบี6วีซีเอ

APPROVED VENDOR 22FT09 มินิบอลวาล์วทองเหลือง Mnpt x Tube 1/2 In

In Stock
รายการ: AB6VCA รุ่น: 22FT09
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
฿831 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมินิบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองเหลือง
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อMNPT x หลอด
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 250 psi
ขนาดท่อ1 / 2 "
ท่าเรือลดลง
วัสดุซีลไนไตร
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 160 องศา F
ขนาดท่อ1 / 2 "
โครงสร้างวาล์ว1-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อขนาดท่อราคา
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 22FT08 มินิบอลวาล์วทองเหลือง Mnpt x Tube 3/8 In | AB6VBZ 22 ฟุต 083 / 8 "3 / 8 "฿681

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 22FT09 มินิบอลวาล์วทองเหลือง Mnpt x Tube 1/2 In
฿831 / หน่วย