APPROVED VENDOR 22NP59 ตัวป้องกันแร็คพาเลท 24-1/4 x 8-1/16 นิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวป้องกันแร็คพาเลทพร้อมกันชน |
ความลึกฐาน | 6" |
ความกว้างฐาน | 8 1 / 16 " |
สี | สีเหลือง |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัสดุ | เหล็ก / ยาง |
การติด | ชั้น |
ความสูงโดยรวม | 24 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 8.625 " |
ความกว้างโดยรวม | 6" |
ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | 3.625 " |
ความกว้างการเปิดที่ใช้งานได้ | 4-1 / 2 " |
ความหนาของผนัง | 1 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.42 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความกว้างฐาน | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
22NP57 | 8 1 / 16 " | 12 " | 8.625 " | 6" | ฿2,936 | |
22NP58 | 8 1 / 16 " | 18 " | 8.625 " | 6" | ฿4,237 | |
22NP60 | 8 1 / 16 " | 36 " | 8.625 " | 6" | - | RFQ
|
22NP61 | 10 1 / 16 " | 12 " | 9.437 " | 8" | - | RFQ
|
22NP62 | 10 1 / 16 " | 18 " | 9.437 " | 8" | ฿4,373 | |
22NP63 | 10 1 / 16 " | 24 " | 9.437 " | 8" | ฿3,947 | |
22NP64 | 10 1 / 16 " | 36 " | 9.437 " | 8" | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.