22nt60 | ยางกันกระแทก Dock 1-11/16 X 2 X 36 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ได้รับการอนุมัติ VENDOR 22NT60 Dock Bumper 1-11 / 16 x 2 x 36 Inch Rubber | AB6WZM

APPROVED VENDOR 22NT60 Dock Bumper 1-11/16 x 2 x 36 นิ้ว ยาง

In Stock
รายการ: AB6WZM รุ่น: 22NT60

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿1,617 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกันชนท่าเรือ
วัสดุกันชนยางวัลคาไนซ์
รูปทรงกันชนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
จำนวนรูยึด3
ความลึกโดยรวม2"
ความสูงโดยรวม1 11 / 16 "
ความกว้างโดยรวม36 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.8
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)91.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS4016996050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • เข้าถึงรู Dia (5/8 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกโดยรวมความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
ได้รับการอนุมัติ VENDOR 22NT58 Dock Bumper 1-11 / 16 x 2 x 12 Inch Rubber | AB6WZK 22 น. 582"1 11 / 16 "12 "฿809
ได้รับการอนุมัติ VENDOR 22NT59 Dock Bumper 1-11 / 16 x 2 x 24 Inch Rubber | AB6WZL 22 น. 592"1 11 / 16 "24 "฿1,298
ได้รับการอนุมัติ VENDOR 22NT61 Dock Bumper ยาง 4 x 4-1 / 4 x 12 นิ้ว | AB6WZN 22 น. 614.25 "4"12 "฿1,418
ได้รับการอนุมัติ VENDOR 22NT62 Dock Bumper 4 x 4-1 / 4 x 24 Inch Rubber | AB6WZP 22 น. 624.25 "4"24 "฿2,148
ได้รับการอนุมัติ VENDOR 22NT63 Dock Bumper 4 x 4-1 / 4 x 36 Inch Rubber | AB6WZQ 22 น. 634.25 "4"36 "฿3,473
VENDOR 22NT64 Dock Bumper 10 x 5-1 / 4 x 16 Inch | AB6WZR 22 น. 645.25 "10 "16 "฿9,025
อนุมัติ VENDOR 22NT65 Dock Bumper 10 x 5-1 / 4 x 20 Inch | AB6WZT 22 น. 655.25 "10 "20 "฿11,538

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 22NT60 Dock Bumper 1-11/16 x 2 x 36 นิ้ว ยาง
฿1,617 / หน่วย