22nt81 | ยางกันกระแทก Dock/body 8 X 3-1/2 X 5-1/2 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 22NT81 Dock / ตัวกันชนยาง 8 x 3-1 / 2 x 5-1 / 2 นิ้ว | AB6XAK

APPROVED VENDOR 22NT81 ยางแท่น/ตัวกันกระแทก 8 x 3-1 / 2 x 5-1 / 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB6XAK รุ่น: 22NT81
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
฿513 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นDock / Body Bumper
วัสดุกันชนยาง
รูปทรงกันชนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
รูยึด OC H.3-1 / 8 "
รูยึด OC W5-1 / 2 "
จำนวนรูยึด4
ความลึกโดยรวม3.5 "
ความสูงโดยรวม8"
ความกว้างโดยรวม5.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.61
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS4016996050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • เข้าถึงรู Dia (1-1 / 2 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกโดยรวมความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
VENDOR 22NT80 Dock / body Bumper 8 x 2 x 2-1 / 2 Inch Rubber | AB6XAJ 22 น. 802"8"2.5 "฿218
VENDOR 22NT82 Dock / body Bumper ยาง 6 x 3-1 / 2 x 3-1 / 2 นิ้ว | AB6XAL 22 น. 823.5 "6"3.5 "฿341

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 22NT81 ยางแท่น/ตัวกันกระแทก 8 x 3-1 / 2 x 5-1 / 2 นิ้ว
฿513 / หน่วย