22ul45 | Bushing 2 X 1 Inch Brass | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 22UL45 บุชชิ่ง 2 x 1 นิ้ว ทองเหลือง | AB7EZR

APPROVED VENDOR 22UL45 บูชทองเหลือง 2 x 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB7EZR รุ่น: 22UL45

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,967 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลอก
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ตามมาตรฐานNSF61 และ AB1953
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x MNPPT
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.2 "x 1"
ขนาดท่อ2 "x 1"
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS7412200035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
อนุมัติ VENDOR 22UL34 บูช 1/4 x 1/8 นิ้วทองเหลือง | AB7EZE 22UL341 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "x 1 / 8"฿159
อนุมัติ VENDOR 22UL35 บูช 3/8 x 1/8 นิ้วทองเหลือง | AB7EZF 22UL353 / 8 "x 1 / 8"3 / 8 "x 1 / 8"฿166
อนุมัติ VENDOR 22UL36 บูช 3/8 x 1/4 นิ้วทองเหลือง | AB7EZG 22UL363 / 8 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 4"฿159
อนุมัติ VENDOR 22UL37 บูช 1/2 x 1/8 นิ้วทองเหลือง | AB7EZH 22UL371 / 2 "x 1 / 8"1 / 2 "x 1 / 8"฿229
อนุมัติ VENDOR 22UL39 บูช 3/4 x 1/4 นิ้วทองเหลือง | AB7EZK 22UL393 / 4 "x 1 / 4"3 / 4 "x 1 / 4"฿414
อนุมัติ VENDOR 22UL40 บูช 3/4 x 3/8 นิ้วทองเหลือง | AB7EZL 22UL403 / 4 "x 3 / 8"3 / 4 "x 3 / 8"฿306
อนุมัติ VENDOR 22UL41 บูชทองเหลือง 1 x 1/4 นิ้ว | AB7EZM 22UL411 "x 1/4"1 "x 1/4"฿657

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 22UL45 บูชทองเหลือง 2 x 1 นิ้ว
฿1,967 / หน่วย