22ul53 | ข้อต่อทองเหลือง 1-1/2 X 1 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 22UL53 ข้อต่อ 1-1 / 2 x 1 นิ้วทองเหลือง | AB7FAA

APPROVED VENDOR 22UL53 ข้อต่อทองเหลือง 1-1/2 x 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB7FAA รุ่น: 22UL53
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
฿1,852 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการแต่งงานกัน
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ตามมาตรฐานNSF61 และ AB1953
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.1-1 / 2 "x 1"
ขนาดท่อ1-1 / 2 "x 1"
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)5.99
ความยาวเรือ (ซม.)5.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.25
รหัส HS7412200035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อชั่วคราว พิสัยราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 22UL23 ข้อต่อทองเหลือง 1/8 นิ้ว | AB7EYT 22UL23125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "1 / 8 "-20 องศาถึง 400 องศา F฿225
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 22UL47 ข้อต่อทองเหลือง 3/8 x 1/4 นิ้ว | AB7EZU 22UL47125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 4"-20 องศาถึง 400 องศา F฿314
อนุมัติ VENDOR 22UL51 ข้อต่อ 1-1 / 4 x 3/4 นิ้วทองเหลือง | AB7EZY 22UL51125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1-1/4" x 3/4"1-1/4" x 3/4"-20 องศาถึง 400 องศา F฿1,335
อนุมัติ VENDOR 22UL52 ข้อต่อ 1-1 / 4 x 1 นิ้วทองเหลือง | AB7EZZ 22UL52125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1-1 / 4 "x 1"1-1 / 4 "x 1"-20 องศาถึง 400 องศา F฿1,440
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 22UL54 ข้อต่อ 1-1 / 2 x 1-1 / 4 นิ้วทองเหลือง | AB7FAB 22UL54125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/4"-20 องศาถึง 400 องศา F฿1,961
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6AYR0 ข้อต่อทองเหลือง 3/4 นิ้ว - แพ็ค 5 อัน | AE7WTK 6AYR01200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-3 / 4 "-65 องศาถึง 250 องศา F฿1,422
ข้อต่อทองเหลือง 6CTE6 VENDOR ที่ได้รับอนุมัติ 1/8 นิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AE8ERR 6CTE61200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-1 / 8 "-65 องศาถึง 250 องศา F฿521

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 22UL53 ข้อต่อทองเหลือง 1-1/2 x 1 นิ้ว
฿1,852 / หน่วย