APPROVED VENDOR 23XM88 ลวดเชื่อม Mig สแตนเลส 33lb
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลวดเชื่อมมิก |
การจัดประเภท AWS | ER430 |
ภาชนะ | 33 ปอนด์สปูล |
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | 33 ปอนด์ |
ประเภทคอนเทนเนอร์ | ระวิง |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.045 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
นาที. ความต้านแรงดึง | 65,000 PSI |
ความต้านแรงดึง | 65,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | ER430 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.51 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 7223001046 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
รุ่น | ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | วัสดุ | นาที. ความต้านแรงดึง | ความต้านแรงดึง | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23XM73 | 33 ปอนด์ | 0.03 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ER310 | ฿25,202 | |
23XM75 | 33 ปอนด์ | 0.04 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ER310 | ฿24,671 | |
23XM76 | 33 ปอนด์ | 0.045 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ER310 | ฿25,029 | |
23XM77 | 33 ปอนด์ | 0.03 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 95,000 PSI | 95,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ER312 | ฿24,037 | |
23XM79 | 33 ปอนด์ | 0.04 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 95,000 PSI | 95,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ER312 | ฿23,719 | |
23XM80 | 33 ปอนด์ | 0.045 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 95,000 PSI | 95,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ER312 | ฿22,825 | |
23XM81 | 33 ปอนด์ | 0.03 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 75,000 PSI | 75,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ER347ศรี | ฿21,072 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.