24c327 | Lug 4/0 Awg 54 Die Purple | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24C327 Lug 4/0 Awg 54 Die Purple | AB7UUA

APPROVED VENDOR 24C327 Lug 4/0 Awg 54 Die สีม่วง

In Stock
รายการ: AB7UUA รุ่น: 24C327
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
฿470 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นLug การบีบอัด
วัสดุของตัวเครื่องทองแดง
ขนาดสายเคเบิล4/0 เอดับเบิลยูจี
รหัสขนาดสายเคเบิล4/0 เอดับเบิลยูจี
รหัสสีสีม่วง
ประเภทการเชื่อมต่อบาร์เรลตรง
รหัสตาย54
รูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุด0.38 "
ความยาว2.97 "
วัสดุทองแดง
ติด1 หลุม
มองลอดรูไม่
ขนาดสตั๊ด3 / 8 "
สไตล์Standard
ชนิดภาพเขียน1-Hole Copper-to-Copper Long Barrel, 600V ถึง 35kV
ความกว้าง1.03 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8535908020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมองลอดรูขนาดสายเคเบิลรหัสขนาดสายเคเบิลขนาดสตั๊ดชนิดภาพเขียนความกว้างรหัสสีรหัสตายราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24C312 Lug 8 Awg 21 Die Red | AB7UTJ 24C312ไม่8 AWG8 AWG# 10 "1-Hole Copper-to-Copper Long Barrel, 600V ถึง 35kV0.42 "สีแดง21฿99
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24C313 Lug 6 Awg 24 Die Blue | AB7UTK 24C313ไม่6 AWG6 AWG# 10 "1-Hole Copper-to-Copper Long Barrel, 600V ถึง 35kV0.44 "สีน้ำเงิน24฿105
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24C314 Lug 4 Awg 29 Die Grey | AB7UTL 24C314ไม่4 AWG4 AWG# 10 "1-Hole Copper-to-Copper Long Barrel, 600V ถึง 35kV0.52 "สีเทา29฿144
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24C315 Lug 2 Awg 33 Die Brown | AB7UTM 24C315ไม่2 AWG2 AWG# 10 "1-Hole Copper-to-Copper Long Barrel, 600V ถึง 35kV0.59 "Brown33฿151
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24C316 Lug 1 Awg 37 Die Green | AB7UTN 24C316ไม่1 AWG1 AWG# 10 "1-Hole Copper-to-Copper Long Barrel, 600V ถึง 35kV0.68 "สีเขียว37฿179
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24C317 Lug 1/0 Awg 42 Die Pink | AB7UTP 24C317ไม่1/0 เอดับเบิลยูจี1/0 เอดับเบิลยูจี# 10 "1-Hole Copper-to-Copper Long Barrel, 600V ถึง 35kV0.75 "สีชมพู42฿200
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24C318 Lug 8 Awg 21 Die Red | AB7UTQ 24C318ไม่8 AWG8 AWG1 / 4 "1-Hole Copper-to-Copper Long Barrel, 600V ถึง 35kV0.42 "สีแดง21฿98

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 24C327 Lug 4/0 Awg 54 Die สีม่วง
฿470 / หน่วย