24c333 | Lug 300 Kcmil 66 ไดไวท์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24C333 Lug 300 Kcmil 66 Die White | AB7UUG

APPROVED VENDOR 24C333 Lug 300 Kcmil 66 ดายไวท์

In Stock
รายการ: AB7UUG รุ่น: 24C333
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
฿583 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นLug การบีบอัด
วัสดุของตัวเครื่องทองแดง
ขนาดสายเคเบิล300 ก.ม.
รหัสขนาดสายเคเบิล300 ก.ม.
รหัสสีขาว
ประเภทการเชื่อมต่อบาร์เรลตรง
รหัสตาย66
รูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุด0.5 "
ความยาว3.45 "
วัสดุทองแดง
ติด1 หลุม
มองลอดรูไม่
ขนาดสตั๊ด1 / 2 "
สไตล์Standard
ชนิดภาพเขียน1-Hole Copper-to-Copper Long Barrel, 600V ถึง 35kV
ความกว้าง1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS8535908020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมองลอดรูขนาดสายเคเบิลรหัสขนาดสายเคเบิลขนาดสตั๊ดชนิดภาพเขียนความกว้างรหัสสีรหัสตายราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24D001 Lug 1 Hole 1/0awg 42 Die Pink | เอบี7วีทีดี 24D001ใช่1/0 เอดับเบิลยูจี1/0 เอดับเบิลยูจี1 / 4 "1-Hole Copper-to-Copper Long Barrel, 600V ถึง 35kV0.75 "สีชมพู42฿227
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24D009 Lug 1 Hole 350kcmli 71 Die Red | เอบี7วีทีเอ็ม 24D009ไม่350 ก.ม.350 ก.ม.3 / 8 "1-Hole Copper-to-Copper Long Barrel, 600V ถึง 35kV1.36 "สีแดง71฿776
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24D010 Lug 1 รู 400kcmli 76 Die Blue | เอบี7วีทีเอ็น 24D010ไม่400 ก.ม.400 ก.ม.3 / 8 "1-Hole Copper-to-Copper Long Barrel, 600V ถึง 35kV1.39 "สีน้ำเงิน76฿895
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24D018 Lug 2 รู 1awg 37 Die Green | เอบี7วีทีเอ็กซ์ 24D018ใช่1 AWG1 AWG1 / 2 "2-Hole Copper-to-Copper Short Barrel, 600V ถึง 35kV0.75 "สีเขียว37฿309
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24D019 ดึง 2 รู 3/0awg 50 Die สีส้ม | เอบี7วีที 24D019ใช่3/0 เอดับเบิลยูจี3/0 เอดับเบิลยูจี1 / 4 "2-Hole Copper-to-Copper Short Barrel, 600V ถึง 35kV0.92 "ส้ม50฿292
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24D025 Lug 2 รู 1/0awg 42 Die Pink | AB7VUE 24D025ไม่1/0 เอดับเบิลยูจี1/0 เอดับเบิลยูจี5 / 16 "2-Hole Copper-to-Copper Long Barrel, 600V ถึง 35kV0.75 "สีชมพู42฿286
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24D026 Lug 2 รู 2/0awg 45 Die Black | เอบี7วียูเอฟ 24D026ไม่2/0 เอดับเบิลยูจี2/0 เอดับเบิลยูจี5 / 16 "2-Hole Copper-to-Copper Long Barrel, 600V ถึง 35kV0.85 "Black45฿374

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 24C333 Lug 300 Kcmil 66 ดายไวท์
฿583 / หน่วย