24c471 | Bimetal Thermowell ทองเหลือง 1/2 Npsm | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24C471 Bimetal Thermowell Brass 1/2 Npsm | AB7VAE

APPROVED VENDOR 24C471 Bimetal Thermowell ทองเหลือง 1/2 Npsm

In Stock
รายการ: AB7VAE รุ่น: 24C471
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
฿1,867 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทอร์โมเวลล์ Bimetal
เจาะ Dia0.26 "
การก่อสร้างทองเหลือง
ความยาวของการแทรก4.5 "
ขนาดเธรดภายใน1/2 สพม
วัสดุทองเหลือง
การเชื่อมต่อกระบวนการ3 / 4 "NPT
ก้าน Dia0.5 "
ความยาวของซ็อกเก็ต6.5 "
ลำต้นยาว6"
ค่าเผื่อประแจ0.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS9025900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการก่อสร้างวัสดุก้าน Diaลำต้นยาวราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24C461 Bimetal Thermowell 316 Stainless Steel 1/2 Npsm | AB7UZU 24C461เหล็กสแตนเลส 316เหล็กสแตนเลส 3160.44 "2.5 "฿2,316
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24C462 Bimetal Thermowell 316 Stainless Steel 1/2 Npsm | AB7UZV 24C462เหล็กสแตนเลส 316เหล็กสแตนเลส 3160.5 "4"฿2,862
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24C463 Bimetal Thermowell 316 Stainless Steel 1/2 Npsm | AB7UZW 24C463เหล็กสแตนเลส 316เหล็กสแตนเลส 3160.5 "6"฿3,868
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24C464 Bimetal Thermowell 316 Stainless Steel 1/2 Npsm | AB7UZX 24C464เหล็กสแตนเลส 316เหล็กสแตนเลส 3160.5 "9"฿5,380
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24C465 Bimetal Thermowell 316 Stainless Steel 1/2 Npsm | AB7UZY 24C465เหล็กสแตนเลส 316เหล็กสแตนเลส 3160.5 "12 "฿8,256
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24C467 Bimetal Thermowell 316 Stainless Steel 1/2 Npsm | AB7VAA 24C467เหล็กสแตนเลส 316เหล็กสแตนเลส 3160.5 "18 "฿10,519
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24C469 Bimetal Thermowell Brass 1/2 Npsm | AB7VAC 24C469ทองเหลืองทองเหลือง0.44 "2.5 "฿1,140

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 24C471 Bimetal Thermowell ทองเหลือง 1/2 Npsm
฿1,867 / หน่วย