24c489 | เทอร์โมเวลล์อุตสาหกรรม ทองเหลืองเคลือบ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24C489 Thermowell Lagging Brass | AB7VAZ

APPROVED VENDOR 24C489 ทองเหลืองเคลือบเทอร์โมเวลล์อุตสาหกรรม

In Stock
รายการ: AB7VAZ รุ่น: 24C489
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
฿403 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นThermowell อุตสาหกรรม Lagging
เจาะ Dia0.44 "
การก่อสร้างทองเหลือง
ความยาวของการแทรก8"
ขนาดเธรดภายใน1-1 / 4-18 ตรง
วัสดุทองเหลือง
การต่อคอ3"
การเชื่อมต่อกระบวนการ1 "NPT
ก้าน Dia0.62 "
ความยาวของซ็อกเก็ต12.5 "
ลำต้นยาว12 "
ค่าเผื่อประแจ0.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.84
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)33.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS9025900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการก่อสร้างวัสดุการเชื่อมต่อกระบวนการลำต้นยาวราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24C482 Thermowell Industrial Lagging 316 Stainless Steel | AB7VAR 24C482เหล็กสแตนเลส 316เหล็กสแตนเลส 3163 / 4 "NPT6"฿4,120
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24C483 Thermowell Industrial Lagging 316 Stainless Steel | AB7VAT 24C483เหล็กสแตนเลส 316เหล็กสแตนเลส 3163 / 4 "NPT8"฿3,708
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24C484 Thermowell Industrial Lagging 316 Stainless Steel | AB7VAU 24C484เหล็กสแตนเลส 316เหล็กสแตนเลส 3161 "NPT12 "฿6,678
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24C485 Thermowell Industrial Lagging 316 Stainless Steel | AB7VAV 24C485เหล็กสแตนเลส 316เหล็กสแตนเลส 3161 "NPT18 "฿8,339
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24C486 Thermowell Lagging Brass | AB7VAW 24C486ทองเหลืองทองเหลือง3 / 4 "NPT4"฿1,004
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24C487 Industrial Thermowell Lagging Brass | AB7VAX 24C487ทองเหลืองทองเหลือง3 / 4 "NPT6"฿1,832
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24C520 Industrial Thermowell Lagging 304 Stainless Steel | AB7VCF 24C520เหล็กสแตนเลส 304เหล็กสแตนเลส 3043 / 4 "NPT4"-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 24C489 ทองเหลืองเคลือบเทอร์โมเวลล์อุตสาหกรรม
฿403 / หน่วย