24c497 | Bimetal Thermowell Lagging สแตนเลส 316 1/2npsm | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24C497 Bimetal Thermowell Lagging 316 Stainless Steel 1 / 2npsm | AB7VBG

APPROVED VENDOR 24C497 Bimetal Thermowell Lagging 316 สแตนเลส 1/2npsm

In Stock
รายการ: AB7VBG รุ่น: 24C497
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
฿1,092 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นBimetal Thermowell ล้าหลัง
เจาะ Dia0.26 "
การก่อสร้างเหล็กสแตนเลส 316
ความยาวของการแทรก13.5 "
ขนาดเธรดภายใน1/2 สพม
วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
การต่อคอ3"
การเชื่อมต่อกระบวนการ3 / 4 "NPT
ก้าน Dia0.5 "
ความยาวของซ็อกเก็ต18.25 "
ลำต้นยาว18 "
ค่าเผื่อประแจ0.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.11
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)46.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS9025900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการก่อสร้างวัสดุลำต้นยาวราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24C502 Bimetal Thermowell Lagging Brass 1 / 2npsm | AB7VBL 24C502ทองเหลืองทองเหลือง9"฿2,470
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24C504 Bimetal Thermowell Lagging Brass 1 / 2npsm | AB7VBN 24C504ทองเหลืองทองเหลือง15 "฿288
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24C505 Bimetal Thermowell Lagging Brass 1 / 2npsm | AB7VBP 24C505ทองเหลืองทองเหลือง18 "฿8,367
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24C529 Bimetal Thermowell Lagging 304 Stainless Steel 1 / 2npsm | AB7VCQ 24C529เหล็กสแตนเลส 304เหล็กสแตนเลส 30415 "฿7,417

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 24C497 Bimetal Thermowell Lagging 316 สแตนเลส 1/2npsm
฿1,092 / หน่วย