24c511 | เทอร์โมเวลล์อุตสาหกรรม 304 สแตนเลส 1-1/4-18 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 24C511 Industrial Thermowell 304 Stainless Steel 1-1/4-18 | AB7VBW

APPROVED VENDOR 24C511 เทอร์โมเวลอุตสาหกรรม 304 สแตนเลส 1-1/4-18

In Stock
รายการ: AB7VBW รุ่น: 24C511
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
฿861 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นThermowell อุตสาหกรรม
เจาะ Dia0.44 "
การก่อสร้างเหล็กสแตนเลส 304
ความยาวของการแทรก17 "
ขนาดเธรดภายใน1-1 / 4-18 ตรง
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
การเชื่อมต่อกระบวนการ1 "NPT
ก้าน Dia0.62 "
ความยาวของซ็อกเก็ต18.5 "
ลำต้นยาว18 "
ค่าเผื่อประแจ0.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.79
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)48.77
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS9025900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaการก่อสร้างขนาดเธรดภายในวัสดุการเชื่อมต่อกระบวนการลำต้นยาวราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24C450 Industrial Thermowell 316 Stainless Steel 1-1 / 4-18 | AB7UZH 24C4500.44 "เหล็กสแตนเลส 3161-1 / 4-18 ตรงเหล็กสแตนเลส 3163 / 4 "NPT4"฿2,479
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24C451 Industrial Thermowell 316 Stainless Steel 1-1 / 4-18 | AB7UZJ 24C4510.44 "เหล็กสแตนเลส 3161-1 / 4-18 ตรงเหล็กสแตนเลส 3163 / 4 "NPT6"฿4,068
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24C452 Thermowell 316 Stainless Steel 1-1 / 4-18 | AB7UZK 24C4520.44 "เหล็กสแตนเลส 3161-1 / 4-18 ตรงเหล็กสแตนเลส 3163 / 4 "NPT8"฿1,920
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24C454 Thermowell 316 Stainless Steel 1-1 / 4-18 | AB7UZM 24C4540.44 "เหล็กสแตนเลส 3161-1 / 4-18 ตรงเหล็กสแตนเลส 3161 "NPT18 "฿9,855
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 24C455 Industrial Thermowell Brass 1-1 / 4-18 | AB7UZN 24C4550.44 "ทองเหลือง1-1 / 4-18 ตรงทองเหลือง3 / 4 "NPT4"฿836
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 24C456 เทอร์โมเวลทองเหลืองอุตสาหกรรม 1-1 / 4-18 | AB7UZP 24C4560.44 "ทองเหลือง1-1 / 4-18 ตรงทองเหลือง3 / 4 "NPT6"฿1,593
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24C458 Thermowell Brass 1-1 / 4-18 | AB7UZR 24C4580.44 "ทองเหลือง1-1 / 4-18 ตรงทองเหลือง1 "NPT12 "฿435

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 24C511 เทอร์โมเวลอุตสาหกรรม 304 สแตนเลส 1-1/4-18
฿861 / หน่วย