24d957 | ลวดเชื่อมมิก Er4043 0.030 1lb | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24D957 ลวดเชื่อม Mig Er4043 0.030 1lb | AB7WLU

APPROVED VENDOR 24D957 ลวดเชื่อม Mig Er4043 0.030 1lb

In Stock
รายการ: AB7WLU รุ่น: 24D957
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
฿1,199 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลวดเชื่อมมิก
การจัดประเภท AWSER4043
ภาชนะ1 ปอนด์สปูล
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์1 ปอนด์
ประเภทคอนเทนเนอร์ระวิง
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.03 "
วัสดุอลูมิเนียม
นาที. ความต้านแรงดึง53000 PSI
ความต้านแรงดึง53,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชนิดภาพเขียนER4043

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.64
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS7605290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตู้คอนเทนเนอร์เส้นผ่าศูนย์กลางวัสดุนาที. ความต้านแรงดึงความต้านแรงดึงชนิดภาพเขียนราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 23XM73 ลวดเชื่อม Mig Stainless Steel 33lb | AB7PRJ 23XM7333 ปอนด์0.03 "เหล็กกล้าไร้สนิม80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วER310฿25,202
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 23XM75 ลวดเชื่อม Mig Stainless Steel 33lb | AB7PRK 23XM7533 ปอนด์0.04 "เหล็กกล้าไร้สนิม80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วER310฿24,671
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 23XM76 ลวดเชื่อม Mig Stainless Steel 33lb | AB7PRL 23XM7633 ปอนด์0.045 "เหล็กกล้าไร้สนิม80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วER310฿25,029
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 23XM77 ลวดเชื่อม Mig Stainless Steel 33lb | AB7PRM 23XM7733 ปอนด์0.03 "เหล็กกล้าไร้สนิม95,000 PSI95,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วER312฿24,037
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 23XM79 ลวดเชื่อม Mig Stainless Steel 33lb | AB7PRP 23XM7933 ปอนด์0.04 "เหล็กกล้าไร้สนิม95,000 PSI95,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วER312฿23,719
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 23XM80 ลวดเชื่อม Mig Stainless Steel 33lb | AB7PRQ 23XM8033 ปอนด์0.045 "เหล็กกล้าไร้สนิม95,000 PSI95,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วER312฿22,825
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 23XM81 ลวดเชื่อม Mig Stainless Steel 33lb | AB7PRR 23XM8133 ปอนด์0.03 "เหล็กกล้าไร้สนิม75,000 PSI75,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วER347ศรี฿21,072

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 24D957 ลวดเชื่อม Mig Er4043 0.030 1lb
฿1,199 / หน่วย