24w724 | เครื่องดูดสเตรนเนอร์ 1-1/2 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24W724 Strainer Suction 1-1/2 In | เอบี7ซุก

APPROVED VENDOR 24W724 ตะแกรงดูด 1-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB7ZUK รุ่น: 24W724
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
฿2,395 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องกรองดูดไฮดรอลิก
เส้นผ่าศูนย์กลาง3.41 "
กรอบด้านในสามชิ้นแข็ง
ความยาว8.1 "
การไหลเล็กน้อย30 GPM
วัสดุหน้าจอเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.47
ความสูงของเรือ (ซม.)22.35
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8421290065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • (F) พอร์ต NPT (เข้า) (1-1 / 2)
  • แผ่นปิดท้าย (สแตนเลส)
  • ตาข่ายหน้าจอ (100)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24W720 Strainer Suction 1/2 In | AB7ZUF 24W7202.62 "3.11 "฿1,335
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24W721 Strainer Suction 3/4 In | AB7ZUG 24W7212.62 "3.5 "฿1,511
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24W722 Strainer Suction 1 In | AB7ZUH 24W7222.62 "5.41 "฿1,737
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24W723 Strainer Suction 1-1/4 In | AB7ZUJ 24W7233.41 "6.88 "฿2,197

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 24W724 ตะแกรงดูด 1-1/2 นิ้ว
฿2,395 / หน่วย