จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 250188BG น็อตข้อต่อร็อด เกรด 5 3/4-10, 2PK | AA9XVM 1JA30

APPROVED VENDOR 250188BG น็อตข้อต่อก้านสูบ เกรด 5 3/4-10, 2PK

In Stock
รายการ: AA9XVM รุ่น: 250188BGข้ามอ้างอิง: 1JA30

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,041 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอ่อนนุช Coupling
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว3 / 4 "-10
เสร็จสิ้นชุบสังกะสีโครเมต
เกรด5
ความยาว2.25 "
วัสดุเหล็ก
นาที. ความต้านแรงดึง105,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. ผลตอบแทน (PSI)90,000
ประเภทอ่อนนุชอ่อนนุช Coupling
ระบบการวัดนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายUNC
ชนิดภาพเขียนStandard
ความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS7318160085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 250188BG น็อตข้อต่อก้านสูบ เกรด 5 3/4-10, 2PK
฿1,041 / แพ็ค