APPROVED VENDOR 25D430 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 3/8-24 X 1-3/4, 850PK
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สกรูหัวหกเหลี่ยม |
วัสดุพื้นฐาน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
Dia./ ขนาดเกลียว | 3 / 8 "-24 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3 / 8 " |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
เกรด | ไม่ให้คะแนน |
ความสูงของศีรษะ | 15 / 64 " |
ประเภทหัว | แม่มด |
ความกว้างหัว | 9 / 16 " |
ความยาวใต้ศีรษะ | 1.75 " |
วัสดุ | 18-8 สแตนเลส |
นาที. ความยาวของด้าย | 1" |
ความแข็ง Rockwell | B95 ถึง C32 |
ระบบการวัด | นิ้ว |
ความต้านแรงดึง | 100 ถึง 150 psi |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
ความยาวของเกลียว | 1" |
ขนาดเกลียว | 24 |
สไตล์เธรด | เธรดบางส่วน |
ประเภทด้าย | ปลาย |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.65 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 7318158055 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TH |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.