APPROVED VENDOR 26Y452 แท่นยก 500 ปอนด์ ความจุ 69-1 / 2 นิ้ว สูง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลิฟท์แพลตฟอร์มมาตรฐาน |
ขาฐานด้านใน Dia | 18-3 / 4 " |
ขาฐานด้านนอก Dia | 27 " |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) หมุน, (2) แข็ง |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 3-3 / 4 " |
ล้อหน้า Dia. | 2" |
ความสูงในการยกสูงสุด | 59 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 6.25 " |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
โหลดศูนย์ | 10 " |
ความสูงโดยรวม | 69.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 28.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 27.25 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 20 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ขับเคลื่อนด้วย | กว้านมือ |
ล้อหลัง Dia. | 8" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 95.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 177.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 69.85 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวแพลตฟอร์ม | ประเภทล้อเลื่อน | ความสูงในการยกสูงสุด | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ยกสูงขั้นต่ำ | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26Y451 | 20 " | (4) แข็ง | 58 " | 20 " | 3.25 " | 500 ปอนด์ | 66.25 " | 28.5 " | ฿35,554 | ||
26Y453 | 20 " | (4) แข็ง | 55 " | 20 " | 1 / 4 " | 500 ปอนด์ | 66.5 " | 30 " | ฿36,875 | ||
2mpu2 | 18.5 " | (2) หมุน, (2) การล็อคแบบหมุน | 59 " | 24.625 " | 4.5 " | 220 ปอนด์ | 72 " | 33.63 " | ฿26,356 | RFQ
| |
2mpu3 | 18.5 " | (2) หมุน, (2) การล็อคแบบหมุน | 59 " | 24.625 " | 4.5 " | 440 ปอนด์ | 72 " | 34.75 " | ฿31,136 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.