APPROVED VENDOR 29PH27 เคสป้องกัน 24 นิ้ว x 18 นิ้ว กว้าง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรณีการป้องกัน |
สี | สีเทา |
ความสูงภายใน | 19 " |
ความยาวภายใน | 23 " |
ความกว้างภายใน | 17 " |
ความจุโหลด | 44 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ความลึกโดยรวม | 20.5 " |
ความสูงโดยรวม | 20.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 24 " |
ความกว้างโดยรวม | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.59 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 56.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.53 |
รหัส HS | 7612905000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ความสูงภายใน | ความยาวภายใน | ความกว้างภายใน | ความจุโหลด | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29PH26 | 16.25 " | 17 " | 20.5 " | 15.25 " | 40 ปอนด์ | 18.5 " | 18.5 " | 21.5 " | ฿8,441 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.