29yk78 | ลูกดึงอัด 1/0 Awg 50 Die Tan | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 29YK78 Compression Lug 1/0 Awg 50 Die Tan | เอบี8เวย์

APPROVED VENDOR 29YK78 แรงอัด Lug 1/0 Awg 50 Die Tan

In Stock
รายการ: AB8WEY รุ่น: 29YK78

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿151 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นLug การบีบอัด
¤ÇÒÁÂÒÇÅÓ¡Åéͧสั้น
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ขนาดสายเคเบิล8 AWG
รหัสขนาดสายเคเบิล8 AWG
รหัสสีสีน้ำเงิน
ประเภทการเชื่อมต่อบาร์เรลตรง
รหัสตาย24
รูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุด0.44 "
ความยาว2.47 "
วัสดุอลูมิเนียม
ติด1 หลุม
มองลอดรูไม่
ขนาดสตั๊ด1 / 4 "
สไตล์Standard
ชนิดภาพเขียนอลูมิเนียมเป็นทองแดง 600V ถึง 35kV
ความกว้าง0.88 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)0.85
ความยาวเรือ (ซม.)8.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)6
รหัส HS8535908020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างขนาดสายเคเบิลรหัสขนาดสายเคเบิลรหัสสีรหัสตายรูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุดความยาวขนาดสตั๊ดราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 29YK63 Compression Lug 8 Awg 24 Die Blue | AB8WEG 29YK630.41 "8 AWG8 AWGสีน้ำเงิน240.22 "1.28 "5 / 16 "฿142
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 29YK64 Compression Lug 6 Awg 29 Die Grey | AB8WEH 29YK640.47 "8 AWG8 AWGสีน้ำเงิน240.22 "1.56 "3 / 8 "฿196
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 29YK65 Compression Lug 8 Awg 24 Die Blue | AB8WEJ 29YK650.44 "6 AWG6 AWGสีเทา290.34 "1.43 "3 / 16 "฿164
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 29YK66 Compression Lug 6 Awg 29 Die Grey | AB8WEK 29YK660.47 "6 AWG6 AWGสีเทา290.34 "1.72 "5 / 16 "฿221
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 29YK67 Compression Lug 4 Awg 37 Die Green | AB8WEL 29YK670.64 "2 AWG2 AWGสีชมพู420.34 "1.94 "1 / 2 "฿299
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 29YK68 Compression Lug 2 Awg 42 Die Pink | AB8WEM 29YK680.72 "1 AWG1 AWGทองคำ450.34 "1.91 "1 / 4 "฿375
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 29YK69 Compression Lug 1 Awg 45 Die Gold | AB8WEN 29YK690.75 "1 AWG1 AWGทองคำ450.34 "2.22 "5 / 16 "฿292

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 29YK78 แรงอัด Lug 1/0 Awg 50 Die Tan
฿151 / หน่วย