29yk91 | Compression Lug 2 Awg 42 Die Pink | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 29YK91 Compression Lug 2 Awg 42 Die Pink | AB8WFM

APPROVED VENDOR 29YK91 แรงอัด Lug 2 Awg 42 Die Pink

In Stock
รายการ: AB8WFM รุ่น: 29YK91
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
฿390 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นLug การบีบอัด
¤ÇÒÁÂÒÇÅÓ¡Åéͧสั้น
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ขนาดสายเคเบิล2/0 เอดับเบิลยูจี
รหัสขนาดสายเคเบิล2/0 เอดับเบิลยูจี
รหัสสีมะกอก
ประเภทการเชื่อมต่อบาร์เรลตรง
รหัสตาย54
รูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุด0.69 "
ความยาว2.57 "
วัสดุอลูมิเนียม
ติด1 หลุม
มองลอดรูไม่
ขนาดสตั๊ด3 / 8 "
สไตล์Standard
ชนิดภาพเขียนอลูมิเนียมเป็นทองแดง 600V ถึง 35kV
ความกว้าง0.88 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.95
ความยาวเรือ (ซม.)12.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)6
รหัส HS8535908020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างขนาดสายเคเบิลรหัสขนาดสายเคเบิลรหัสสีรหัสตายรูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุดความยาวขนาดสตั๊ดราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 29YK63 Compression Lug 8 Awg 24 Die Blue | AB8WEG 29YK630.41 "8 AWG8 AWGสีน้ำเงิน240.22 "1.28 "5 / 16 "฿142
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 29YK64 Compression Lug 6 Awg 29 Die Grey | AB8WEH 29YK640.47 "8 AWG8 AWGสีน้ำเงิน240.22 "1.56 "3 / 8 "฿196
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 29YK65 Compression Lug 8 Awg 24 Die Blue | AB8WEJ 29YK650.44 "6 AWG6 AWGสีเทา290.34 "1.43 "3 / 16 "฿164
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 29YK66 Compression Lug 6 Awg 29 Die Grey | AB8WEK 29YK660.47 "6 AWG6 AWGสีเทา290.34 "1.72 "5 / 16 "฿221
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 29YK67 Compression Lug 4 Awg 37 Die Green | AB8WEL 29YK670.64 "2 AWG2 AWGสีชมพู420.34 "1.94 "1 / 2 "฿299
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 29YK68 Compression Lug 2 Awg 42 Die Pink | AB8WEM 29YK680.72 "1 AWG1 AWGทองคำ450.34 "1.91 "1 / 4 "฿375
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 29YK69 Compression Lug 1 Awg 45 Die Gold | AB8WEN 29YK690.75 "1 AWG1 AWGทองคำ450.34 "2.22 "5 / 16 "฿292

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 29YK91 แรงอัด Lug 2 Awg 42 Die Pink
฿390 / หน่วย