2e999 | การ์ดเทอร์โมสตัท เคลียร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2E999 Guard Thermostat Clear | AB9NAK

APPROVED VENDOR 2E999 การ์ดเทอร์โมสตัท Clear

In Stock
รายการ: AB9NAK รุ่น: 2E999
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
฿1,742 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวป้องกันอุณหภูมิสากล
สีสีขาวนวล
เสร็จสิ้นฝาปิดใสฐานและวงแหวนปิดสีขาว
ความลึกภายใน2-1 / 8 "
ความสูงภายใน7.5 "
ความกว้างภายใน4 11 / 16 "
วัสดุพลาสติกแรงกระแทกสูง
ติดแนวนอนหรือแนวตั้ง
ความลึกภายนอก2-1 / 2 นิ้ว
ความสูงภายนอก8.5 "
ความกว้างภายนอก5 11 / 16 "
ชนิดภาพเขียนสากล

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)21.34
ความยาวเรือ (ซม.)14.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS9032906020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • บานพับ (ไม่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างภายนอกสีเสร็จสิ้นความลึกภายในความสูงภายในความกว้างภายในวัสดุความสูงภายนอกราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 13J040 Guard Thermostat Beige | AA4YDE 13J0407.25 "สีน้ำตาลฝาตาลฐานและแหวน3"8.625 "6.75 "โลหะ9.187 "฿2,464
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 13J041 Guard Thermostat Beige | AA4YDF 13J0415 13 / 16 "สีน้ำตาลฝาตาลฐานและแหวน2-1 / 2 "4.625 "5.25 "โลหะ5.187 "฿1,671
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 13J042 Guard Thermostat Beige | AA4YDG 13J0426.25 "สีน้ำตาลฝาตาลฐานและแหวน3-3 / 8 "7.875 "5 11 / 16 "เหล็ก 0.408.437 "฿2,113
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 13J043 Guard Thermostat Beige | AA4YDH 13J0436.25 "สีน้ำตาลฝาตาลฐานและแหวน3-3 / 8 "7.875 "5 11 / 16 "โลหะ8.437 "฿2,318
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 13J044 Guard Thermostat Stainless Steel | AA4YDJ 13J0447.25 "เงินฝาครอบฐานและแหวนขัดเงา3"8.625 "6.75 "เหล็กสแตนเลส 3049.187 "฿4,316
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 13J045 Guard Thermostat Stainless Steel | AA4YDK 13J0455 13 / 16 "เงินฝาครอบฐานและแหวนขัดเงา2-1 / 2 "4.625 "5.25 "เหล็กสแตนเลส 3045.187 "฿2,351
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 13J046 Guard Thermostat Stainless Steel | AA4YDL 13J0466.25 "เงินฝาครอบฐานและแหวนขัดเงา3-3 / 8 "7.875 "5 11 / 16 "เหล็กสแตนเลส 3048.437 "฿3,310

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2E999 การ์ดเทอร์โมสตัท Clear
฿1,742 / หน่วย