APPROVED VENDOR 2EYD7 ก้านอลูมิเนียม 2011 เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว x ยาว 6 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร็อดสต็อก |
ประเภทล้อแม็ก | 2011 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3 / 4 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | +/- 0.002 " |
เสร็จสิ้น | ไม่เป็นเงา |
มาตรวัดความแข็ง | BHN |
ความยาว | 6 ฟุต |
ความอดทนความยาว | +/- 6.000 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
อารมณ์ | เสร็จสิ้นเย็น |
ชนิดภาพเขียน | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ความแข็งทั่วไป | 95 |
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | 55,000 PSI |
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | 43,000 PSI |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.03 |
รหัส HS | 7604295060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | อารมณ์ | ประเภทล้อแม็ก | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ชนิดภาพเขียน | ความแข็งทั่วไป | ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2AVB5 | อัด | 6061 | 2.75 " | ทนต่อการกัดกร่อน | 95 | 45,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 40,000 PSI | +/- 0.024 " | ฿15,299 | RFQ
|
2AVB7 | อัด | 6061 | 3" | ทนต่อการกัดกร่อน | 95 | 45,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 40,000 PSI | +/- 0.024 " | ฿18,168 | RFQ
|
2AVC5 | เสร็จสิ้นเย็น | 2024 | 1" | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 120 | 68,000 PSI | 47,000 PSI | +/- 0.002 " | ฿2,924 | |
2AVC7 | เสร็จสิ้นเย็น | 2024 | 1.25 " | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 120 | 68,000 PSI | 47,000 PSI | +/- 0.0025 " | ฿4,226 | |
2AVC9 | เสร็จสิ้นเย็น | 2024 | 1.5 " | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 120 | 68,000 PSI | 47,000 PSI | +/- 0.0025 " | ฿8,715 | |
2AVD2 | เสร็จสิ้นเย็น | 2024 | 1.75 " | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 120 | 68,000 PSI | 47,000 PSI | +/- 0.004 " | ฿8,150 | |
2AVD4 | เสร็จสิ้นเย็น | 2024 | 2" | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 120 | 68,000 PSI | 47,000 PSI | +/- 0.004 " | ฿10,289 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.