APPROVED VENDOR 2EYL9 อลูมิเนียมสต็อกแบบเรียบ 2024 1/2 x 3 นิ้ว 3 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หุ้นแบน |
ประเภทล้อแม็ก | 2024 |
เสร็จสิ้น | ไม่เป็นเงา |
มาตรวัดความแข็ง | BHN |
ความยาว | 3ft |
ความอดทนความยาว | +/- 3.000 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
อารมณ์ | เสร็จสิ้นเย็น |
ความหนา | 1 / 2 " |
ความอดทนความหนา | +/- 0.002 " |
ชนิดภาพเขียน | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ความแข็งทั่วไป | 120 |
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | 68,000 PSI |
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | 47,000 PSI |
ความกว้าง | 3" |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.008 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
รหัส HS | 7604295060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชนิดภาพเขียน | ประเภทล้อแม็ก | เสร็จสิ้น | ความแข็งทั่วไป | ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | ความกว้าง | ความอดทนความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัส SB-3003-0125-01-12 | ทนต่อการกัดกร่อน | 3003 | โรงสี | 40 | 22,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 16,000 ถึง 21,000 PSI | 1" | +/- 0.063 " | ฿773 | |
รหัส SB-3003-0125-01-36 | ทนต่อการกัดกร่อน | 3003 | โรงสี | 40 | 22,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 16,000 ถึง 21,000 PSI | 1" | +/- 0.063 " | ฿1,231 | |
รหัส SB-3003-0125-01-72 | ทนต่อการกัดกร่อน | 3003 | โรงสี | 40 | 22,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 16,000 ถึง 21,000 PSI | 1" | +/- 0.063 " | ฿1,972 | RFQ
|
รหัส SB-3003-0125-15-12 | ทนต่อการกัดกร่อน | 3003 | โรงสี | 40 | 22,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 16,000 ถึง 21,000 PSI | 1.5 " | +/- 0.063 " | ฿879 | |
รหัส SB-3003-0125-15-36 | ทนต่อการกัดกร่อน | 3003 | โรงสี | 40 | 22,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 16,000 ถึง 21,000 PSI | 1.5 " | +/- 0.063 " | ฿1,516 | |
รหัส SB-3003-0125-15-72 | ทนต่อการกัดกร่อน | 3003 | โรงสี | 40 | 22,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 16,000 ถึง 21,000 PSI | 1.5 " | +/- 0.063 " | ฿2,515 | RFQ
|
รหัส SB-3003-0125-02-12 | ทนต่อการกัดกร่อน | 3003 | โรงสี | 40 | 22,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 16,000 ถึง 21,000 PSI | 2" | +/- 0.063 " | ฿915 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.