2ezb3 | คันอลูมิเนียม 7075 2 3/4 นิ้ว Dia. X 1 ความยาวฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2EZB3 ก้านอลูมิเนียม 7075 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 3/4 นิ้ว x ยาว 1 ฟุต | เอบี9อาร์เอ็กซ์เค

APPROVED VENDOR 2EZB3 ก้านอลูมิเนียม 7075 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 3/4 นิ้ว x ยาว 1 ฟุต

In Stock
รายการ: AB9RXK รุ่น: 2EZB3
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
฿8,471 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นร็อดสต็อก
ประเภทล้อแม็ก7075
เส้นผ่าศูนย์กลาง2.75 "
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน+/- 0.006 "
เสร็จสิ้นไม่เป็นเงา
มาตรวัดความแข็งBHN
ความยาว1 ฟุต
ความอดทนความยาว+/- 1.000 "
วัสดุอลูมิเนียม
อารมณ์เสร็จสิ้นเย็น
ชนิดภาพเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป
ความแข็งทั่วไป150
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป83,000 PSI
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป73,000 PSI

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.38
ความสูงของเรือ (ซม.)6.99
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.99
รหัส HS7604295060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอารมณ์ประเภทล้อแม็กเส้นผ่าศูนย์กลางชนิดภาพเขียนความแข็งทั่วไปความต้านแรงดึงโดยทั่วไปความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไปเส้นผ่าศูนย์กลางความอดทนราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2AVB5 ก้านอลูมิเนียม 6061 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 3/4 นิ้ว x ยาว 6 ฟุต | AB9BLA 2AVB5อัด60612.75 "ทนต่อการกัดกร่อน9545,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40,000 PSI+/- 0.024 "฿15,299
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2AVB7 ก้านอลูมิเนียม 6061 เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว x ยาว 6 ฟุต | AB9BLC 2AVB7อัด60613"ทนต่อการกัดกร่อน9545,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40,000 PSI+/- 0.024 "฿18,168
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2AVC5 ก้านอลูมิเนียม 2024 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว x ยาว 3 ฟุต | AB9BLG 2AVC5เสร็จสิ้นเย็น20241"วัตถุประสงค์ทั่วไป12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.002 "฿2,924
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2AVC7 ก้านอลูมิเนียม 2024 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว x ยาว 3 ฟุต | AB9BLJ 2AVC7เสร็จสิ้นเย็น20241.25 "วัตถุประสงค์ทั่วไป12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.0025 "฿4,226
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2AVC9 ก้านอลูมิเนียม 2024 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว x ยาว 3 ฟุต | AB9BLL 2AVC9เสร็จสิ้นเย็น20241.5 "วัตถุประสงค์ทั่วไป12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.0025 "฿8,715
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2AVD2 ก้านอลูมิเนียม 2024 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 3/4 นิ้ว x ยาว 3 ฟุต | AB9BLN 2AVD2เสร็จสิ้นเย็น20241.75 "วัตถุประสงค์ทั่วไป12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.004 "฿8,150
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2AVD4 ก้านอลูมิเนียม 2024 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว x ยาว 3 ฟุต | AB9BLQ 2AVD4เสร็จสิ้นเย็น20242"วัตถุประสงค์ทั่วไป12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.004 "฿10,289

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2EZB3 ก้านอลูมิเนียม 7075 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 3/4 นิ้ว x ยาว 1 ฟุต
฿8,471 / หน่วย