APPROVED VENDOR 2FA59 สกรูหัวหกเหลี่ยม 1/4-28 X 1-1/4, 50PK
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สกรูหัวหกเหลี่ยม |
Dia./ ขนาดเกลียว | 1 / 4 "-28 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1 / 4 " |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
หน้าแปลน Dia | 3 / 8 " |
เกรด | A574 |
ความสูงของศีรษะ | 1 / 4 " |
ประเภทหัว | หน้าแปลน 12 จุด |
ความกว้างหัว | 1 / 4 " |
ความยาวใต้ศีรษะ | 1.25 " |
วัสดุ | แม็กเหล็ก |
โหลดหลักฐาน | 140,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความแข็ง Rockwell | C37 ถึง C45 |
ระบบการวัด | นิ้ว |
ความต้านแรงดึง | 170,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
ความยาวของเกลียว | 1.25 " |
สไตล์เธรด | เกลียวอย่างเต็มที่ |
ประเภทด้าย | ปลาย |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.43 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.08 |
รหัส HS | 7318158085 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | หน้าแปลน Dia | ความสูงของศีรษะ | ความกว้างหัว | ความยาวใต้ศีรษะ | ความยาวของเกลียว | สไตล์เธรด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FA80 | 5 / 16 "-24 | 5 / 16 " | 15 / 32 " | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿1,504 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.