U01049.037.0125 | สกรูล็อคหกเหลี่ยม เกรด 5 3/8-16 X 1-1/4 - Pk25 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U01049.037.0125 สกรูล็อคหกเหลี่ยม เกรด 5 3/8-16 X 1-1/4, 25PK | AB9UUG 2FE26

APPROVED VENDOR U01049.037.0125 สกรูหัวหกเหลี่ยม เกรด 5 3/8-16 X 1-1/4, 25PK

In Stock
รายการ: AB9UUG แบบ: U01049.037.0125อ้างอิงข้าม: 2FE26
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
฿1,194 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูล็อคหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว3 / 8 "-16
เส้นผ่าศูนย์กลาง3 / 8 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
หน้าแปลน Dia13 / 16 "
เกรด5
ความสูงของศีรษะ3 / 8 "
ประเภทหัวหน้าแปลนล็อค
ความกว้างหัว9 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ1.25 "
วัสดุเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย1"
ความแข็ง RockwellC25 ถึง C34
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.25 "
ขนาดเกลียว16
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U01049.037.0125 สกรูหัวหกเหลี่ยม เกรด 5 3/8-16 X 1-1/4, 25PK
฿1,194 / แพ็ค