2gjy2 | Cpvc Ball Valve Inline Socket | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2GJY2 บอลวาล์ว Cpvc ซ็อกเก็ตแบบอินไลน์ | AB9YNH

APPROVED VENDOR 2GJY2 Cpvc บอลวาล์ว Inline Socket

In Stock
รายการ: AB9YNH รุ่น: 2GJY2
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
฿311 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลซีพีวีซี
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องซีพีวีซี
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 100 psi
ขนาดท่อ3 / 4 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลEPDM
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดซีพีวีซี
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย40 องศาถึง 180 องศา F
โครงสร้างวาล์ว1-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)6.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2GJY1 บอลวาล์ว Cpvc ซ็อกเก็ตอินไลน์ 1/2 นิ้ว | AB9YNG 2 จีวาย 11 / 2 "฿426
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2GJY4 บอลวาล์ว Cpvc ซ็อกเก็ตแบบอินไลน์ 1-1 / 4 นิ้ว | AB9YNK 2 จีวาย 41.25 "฿1,207
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2GJY5 บอลวาล์ว Cpvc ซ็อกเก็ตแบบอินไลน์ 1-1 / 2 นิ้ว | AB9YNL 2 จีวาย 51.5 "฿1,785
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2GJY6 บอลวาล์ว Cpvc ซ็อกเก็ตอินไลน์ 2 นิ้ว | AB9YNM 2 จีวาย 62"฿2,339

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2GJY2 Cpvc บอลวาล์ว Inline Socket
฿311 / หน่วย