APPROVED VENDOR 2HDH6 รถเข็นลวด 2 ชั้น 36x18x39 สีดำ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นสายไฟ |
การเพิ่มที่ปรับได้ | 2" |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | ยาง |
ประเภทล้อ | (4) หมุน |
สี | Black |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความจุโหลด | 800 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความสูงโดยรวม | 42 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 39.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 18 " |
ความยาวชั้นวาง | 36 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 92.71 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.02 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
รุ่น | ความกว้างโดยรวม | การเพิ่มที่ปรับได้ | สี | ความยาวชั้นวาง | ความกว้างของชั้นวาง | เสร็จสิ้น | ความจุโหลด | จำนวนชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HDD2 | 18 " | 2" | เงิน | 36 " | 18 " | Chrome | 800 ปอนด์ | 2 | ฿15,368 | |
2HDD3 | 18 " | 2" | เงิน | 48 " | 18 " | Chrome | 800 ปอนด์ | 2 | ฿17,670 | |
2HDD5 | 24 " | 2" | เงิน | 36 " | 24 " | Chrome | 800 ปอนด์ | 2 | ฿16,559 | |
2HDD6 | 24 " | 2" | เงิน | 48 " | 24 " | Chrome | 800 ปอนด์ | 2 | ฿20,425 | |
2HDD7 | 24 " | 2" | เงิน | 60 " | 24 " | Chrome | 800 ปอนด์ | 2 | ฿23,193 | |
2HDD8 | 18 " | 2" | เงิน | 36 " | 18 " | Chrome | 800 ปอนด์ | 3 | ฿16,553 | |
2HDD9 | 18 " | 2" | เงิน | 48 " | 18 " | Chrome | 800 ปอนด์ | 3 | ฿18,591 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.