APPROVED VENDOR 2HGJ4 ชั้นวางของเสริม H 63 W 36 D 18 Chrome
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางสายไฟ |
สี | Chrome |
ความลึก | 18 " |
เสร็จสิ้น | ชุบโครเมี่ยม |
ความสูง | 63 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 4 |
การปรับชั้นวาง | เพิ่มขึ้น 1 " |
ความจุชั้นวาง | 800 ปอนด์ |
ประเภทชั้นวางของ | เพิ่มเข้าไป |
ความกว้าง | 36 " |
ชั้นวางสายไฟ | ชุบโครเมี่ยม |
วัสดุชั้นวางลวด | เหล็ก |
ประเภทชั้นวางสายไฟ | เพิ่มเข้าไป |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 92.71 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.53 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความจุชั้นวาง | ประเภทชั้นวางของ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ANZ8 | 24 " | 74 " | 800 ปอนด์ | Starter | 36 " | ฿13,265 | |
1PGF2 | 24 " | 63 " | 800 ปอนด์ | Starter | 24 " | ฿14,971 | |
1PGF3 | 24 " | 63 " | 800 ปอนด์ | Starter | 36 " | ฿16,365 | |
1PGF8 | 18 " | 74 " | 800 ปอนด์ | Starter | 24 " | ฿10,849 | |
1PGF9 | 18 " | 74 " | 800 ปอนด์ | Starter | 36 " | ฿12,332 | |
1PGG5 | 24 " | 74 " | 800 ปอนด์ | Starter | 24 " | ฿13,397 | |
1ZTJ3 | 18 " | 63 " | 800 ปอนด์ | Starter | 24 " | ฿15,183 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.