2hhh2 | เหล็กฉาก 1018 1/2 X 2 1/4 นิ้ว 1 ฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 2HHH2 เหล็กเส้นสี่เหลี่ยม 1018 1/2 x 2 1/4 นิ้ว 1 ฟุต | เอซีทูบีบีเอ็กซ์

APPROVED VENDOR 2HHH2 แท่งเหล็กสี่เหลี่ยม 1018 1/2 x 2 1/4 นิ้ว 1 ฟุต

In Stock
รายการ: AC2BBX รุ่น: 2HHH2
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
฿908 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแถบสี่เหลี่ยม
ประเภทล้อแม็ก1018
เสร็จสิ้นไม่เป็นเงา
ความยาว1"
ความอดทนความยาว+/- 1.000 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
อารมณ์เสร็จสิ้นเย็น
ความหนา1 / 2 "
ความอดทนความหนา+ 0.000 / -0.005 "
ชนิดภาพเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป65,000 PSI
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป55,000 PSI
ความกว้าง2.25 "
ความอดทนความกว้าง+ 0.000 / -0.005 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.71
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS7215500015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าSG

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความอดทนความยาวความหนาความอดทนความหนาความกว้างความอดทนความกว้างราคา
Approved VENDOR 2AVE5 บาร์เหล็กสี่เหลี่ยม 1018 5/8 x 1 นิ้วยาว 1 ฟุต | AB9BMA 2AVE51"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1"+ 0.000 / -0.004 "฿625
Approved VENDOR 2AVE6 บาร์เหล็กสี่เหลี่ยม 1018 5/8 x 1 1/4 นิ้ว 1 ฟุต | AB9BMB 2AVE61"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1.25 "+ 0.000 / -0.004 "฿737
อนุมัติ VENDOR 2AVE7 เหล็กฉากแบน 1018 5/8 x 1 1/2 นิ้ว 1 ฟุต | AB9BMC 2AVE71"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1.5 "+ 0.000 / -0.004 "฿918
อนุมัติ VENDOR 2AVE8 เหล็กสี่เหลี่ยม 1018 5/8 x 1 3/4 นิ้ว 1 ฟุต | AB9BMD 2AVE81"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "1.75 "+ 0.000 / -0.005 "฿960
Approved VENDOR 2AVE9 บาร์เหล็กสี่เหลี่ยม 1018 5/8 x 2 นิ้วยาว 1 ฟุต | AB9BME 2AVE91"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "2"+ 0.000 / -0.005 "฿1,088
VENDOR 2AVF1 บาร์เหล็กสี่เหลี่ยม 1018 5/8 x 3 นิ้วยาว 1 ฟุต | AB9BMF 2AVF11"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "3"+ 0.000 / -0.005 "฿1,543
VENDOR 2AVF2 บาร์เหล็กสี่เหลี่ยม 1018 5/8 x 3 1/2 นิ้ว 1 ฟุต | AB9BMG 2AVF21"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.006 "3.5 "+ 0.000 / -0.006 "฿1,826

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2HHH2 แท่งเหล็กสี่เหลี่ยม 1018 1/2 x 2 1/4 นิ้ว 1 ฟุต
฿908 / หน่วย