APPROVED VENDOR 2HJR9 เหล็กเส้น 12l14 กว้าง 2 นิ้ว x ยาว 3 ฟุต
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร็อดสต็อก |
ประเภทล้อแม็ก | 12L14 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 2" |
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | + 0.000 / -0.003 " |
เสร็จสิ้น | ไม่เป็นเงา |
ความยาว | 3 ฟุต |
ความอดทนความยาว | +/- 3.000 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
อารมณ์ | เสร็จสิ้นเย็น |
ชนิดภาพเขียน | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | 78,000 PSI |
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | 60,000 PSI |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.08 |
รหัส HS | 7228100060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | SG |
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | ความยาว | ความอดทนความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
2HJP7 | 2" | + 0.000 / -0.003 " | 1 ฟุต | +/- 1.000 " | ฿3,648 | |
2HJP8 | 2.25 " | + 0.000 / -0.003 " | 1 ฟุต | +/- 1.000 " | ฿4,321 | |
2HJP9 | 2.5 " | + 0.000 / -0.003 " | 1 ฟุต | +/- 1.000 " | ฿5,363 | |
2HJR1 | 2.75 " | + 0.000 / -0.004 " | 1 ฟุต | +/- 1.000 " | ฿6,274 | |
2HJR2 | 3" | + 0.000 / -0.004 " | 1 ฟุต | +/- 1.000 " | ฿7,311 | |
2HJT1 | 2.25 " | + 0.000 / -0.003 " | 3 ฟุต | +/- 3.000 " | ฿11,657 | |
2HJT2 | 2.5 " | + 0.000 / -0.003 " | 3 ฟุต | +/- 3.000 " | ฿14,221 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.