2hjx3 | เหล็กเส้น 1215 1 1/4 นิ้ว Dia. X 1 ฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2HJX3 เหล็กเส้น 1215 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว x 1 ฟุต | เอซีทูบีคิวเจ

APPROVED VENDOR 2HJX3 เหล็กเส้น 1215 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว x 1 ฟุต

In Stock
รายการ: AC2BQJ รุ่น: 2HJX3
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
฿949 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นร็อดสต็อก
ประเภทล้อแม็ก1215
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.25 "
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน+ 0.000 / -0.002 "
เสร็จสิ้นไม่เป็นเงา
ความยาว1 ฟุต
ความอดทนความยาว+/- 1.000 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
อารมณ์เสร็จสิ้นเย็น
ชนิดภาพเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป78,000 PSI
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป60,000 PSI

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.89
ความสูงของเรือ (ซม.)3.18
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.18
รหัส HS7228100060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าSG

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอารมณ์ประเภทล้อแม็กเส้นผ่าศูนย์กลางชนิดภาพเขียนความต้านแรงดึงโดยทั่วไปความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไปเส้นผ่าศูนย์กลางความอดทนเสร็จสิ้นราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HJF4 ก้านเหล็ก 1018 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว x ยาว 1 ฟุต | AC2BKK 2HJF4เสร็จสิ้นเย็น10181 / 4 "วัตถุประสงค์ทั่วไป65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "ไม่เป็นเงา฿427
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HJF5 ก้านเหล็ก 1018 3/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง x ยาว 1 ฟุต | AC2BKL 2HJF5เสร็จสิ้นเย็น10183 / 8 "วัตถุประสงค์ทั่วไป65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "ไม่เป็นเงา฿247
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2HJF6 ก้านเหล็ก 1018 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง x 1 ฟุต AC2BKM 2HJF6เสร็จสิ้นเย็น10181 / 2 "วัตถุประสงค์ทั่วไป65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "ไม่เป็นเงา฿347
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2HJF8 ก้านเหล็ก 1018 เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว x ยาว 1 ฟุต | AC2BKP 2HJF8เสร็จสิ้นเย็น10183 / 4 "วัตถุประสงค์ทั่วไป65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "ไม่เป็นเงา฿528
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HJG1 ก้านเหล็ก 1018 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว x ยาว 1 ฟุต | AC2BKR 2HJG1เสร็จสิ้นเย็น10181"วัตถุประสงค์ทั่วไป65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "ไม่เป็นเงา฿1,189
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HJG2 ก้านเหล็ก 1018 1 1/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง x 1 ฟุตยาว | AC2BKT 2HJG2เสร็จสิ้นเย็น10181.125 "วัตถุประสงค์ทั่วไป65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "ไม่เป็นเงา฿692
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HJG3 ก้านเหล็ก 1018 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว x ยาว 1 ฟุต | AC2BKU 2HJG3เสร็จสิ้นเย็น10181.25 "วัตถุประสงค์ทั่วไป65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "ไม่เป็นเงา฿1,070

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2HJX3 เหล็กเส้น 1215 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว x 1 ฟุต
฿949 / หน่วย