APPROVED VENDOR 2HJY9 เหล็กเส้น 1215 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว x ยาว 3 ฟุต
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร็อดสต็อก |
ประเภทล้อแม็ก | 1215 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 2" |
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | + 0.000 / -0.003 " |
เสร็จสิ้น | ไม่เป็นเงา |
ความยาว | 3 ฟุต |
ความอดทนความยาว | +/- 3.000 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
อารมณ์ | เสร็จสิ้นเย็น |
ชนิดภาพเขียน | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | 78,000 PSI |
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | 60,000 PSI |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.08 |
รหัส HS | 7228100060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | SG |
รุ่น | อารมณ์ | ประเภทล้อแม็ก | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ชนิดภาพเขียน | ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | เสร็จสิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HJF4 | เสร็จสิ้นเย็น | 1018 | 1 / 4 " | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | ไม่เป็นเงา | ฿427 | |
2HJF5 | เสร็จสิ้นเย็น | 1018 | 3 / 8 " | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | ไม่เป็นเงา | ฿247 | |
2HJF6 | เสร็จสิ้นเย็น | 1018 | 1 / 2 " | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | ไม่เป็นเงา | ฿347 | |
2HJF8 | เสร็จสิ้นเย็น | 1018 | 3 / 4 " | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | ไม่เป็นเงา | ฿528 | |
2HJG1 | เสร็จสิ้นเย็น | 1018 | 1" | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | ไม่เป็นเงา | ฿1,189 | |
2HJG2 | เสร็จสิ้นเย็น | 1018 | 1.125 " | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | ไม่เป็นเงา | ฿692 | |
2HJG3 | เสร็จสิ้นเย็น | 1018 | 1.25 " | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | ไม่เป็นเงา | ฿1,070 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.