APPROVED VENDOR 2HKB4 เหล็กเส้น 1144 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว x 3 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร็อดสต็อก |
ประเภทล้อแม็ก | 1144 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.25 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | + 0.000 / -0.003 " |
เสร็จสิ้น | ไม่เป็นเงา |
มาตรวัดความแข็ง | 0 |
ความยาว | 3 ฟุต |
ความอดทนความยาว | +/- 3.000 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
อารมณ์ | เสร็จสิ้นเย็น |
ชนิดภาพเขียน | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | 100,000 PSI |
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | 95,500 PSI |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.67 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.3 |
รหัส HS | 7228100060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | SG |
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | ความยาว | ความอดทนความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
2HKA5 | 1.25 " | + 0.000 / -0.003 " | 1 ฟุต | +/- 1.000 " | ฿1,242 | |
2HKA6 | 1.5 " | + 0.000 / -0.003 " | 1 ฟุต | +/- 1.000 " | ฿1,725 | |
2HKA7 | 1.75 " | + 0.000 / -0.004 " | 1 ฟุต | +/- 1.000 " | ฿1,976 | |
2Hkb5 | 1.5 " | + 0.000 / -0.003 " | 3 ฟุต | +/- 3.000 " | ฿4,611 | |
2Hkb6 | 1.75 " | + 0.000 / -0.004 " | 3 ฟุต | +/- 3.000 " | ฿10,662 | |
2HKC6 | 1" | + 0.000 / -0.003 " | 6 ฟุต | +/- 6.000 " | ฿3,263 | RFQ
|
2HKC7 | 1.25 " | + 0.000 / -0.003 " | 6 ฟุต | +/- 6.000 " | ฿5,457 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.