APPROVED VENDOR 2HKD5เหล็กเส้น1144เส้นผ่านศูนย์กลาง3นิ้วxยาว6ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร็อดสต็อก |
ประเภทล้อแม็ก | 1144 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3" |
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | + 0.000 / -0.005 " |
เสร็จสิ้น | ไม่เป็นเงา |
ความยาว | 6 ฟุต |
ความอดทนความยาว | +/- 6.000 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
อารมณ์ | เสร็จสิ้นเย็น |
ชนิดภาพเขียน | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | 100,000 PSI |
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | 95,500 PSI |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 65.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 7228100060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | SG |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.