2hkh3 | เหล็กแบน 4140 3/4 X 1 1/2 นิ้ว 1 ฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

อนุมัติ VENDOR 2HKH3 เหล็กแบน 4140 3/4 x 1 1/2 นิ้ว 1 ฟุต | AC2BVF

APPROVED VENDOR 2HKH3 เหล็กแบน 4140 3/4 x 1 1/2 นิ้ว 1 ฟุต

In Stock
รายการ: AC2BVF รุ่น: 2HKH3

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿5,416 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหุ้นแบน
ประเภทล้อแม็ก4140
เสร็จสิ้นไม่เป็นเงา
มาตรวัดความแข็งBHN
ความยาว1"
ความอดทนความยาว+/- 1.000 "
วัสดุแม็กเหล็ก
อารมณ์เย็นเสร็จ / อบ
ความหนา3 / 4 "
ความอดทนความหนา+ 0.000 / -0.007 "
ชนิดภาพเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป
ความแข็งทั่วไป241 สูงสุด
ความกว้าง1.5 "
ความอดทนความกว้าง+ 0.000 / -0.009 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.81
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7228505000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาความอดทนความหนาความกว้างความอดทนความกว้างราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HKD6 เหล็กแบน 4140 1/4 x 1 นิ้วความยาว 1 ฟุต | AC2BTW 2HKD61 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "฿396
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HKD7 เหล็กแบน 4140 1/4 x 2 นิ้วความยาว 1 ฟุต | AC2BTX 2HKD71 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "฿763
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HKD8 เหล็กแบน 4140 1/4 x 3 นิ้วความยาว 1 ฟุต | AC2BTY 2HKD81 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "3"+ 0.000 / -0.011 "฿1,125
อนุมัติ VENDOR 2HKE6 เหล็กแบน 4140 3/8 x 1 นิ้วยาว 1 ฟุต | AC2BUF 2HKE63 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "฿570
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HKE7 เหล็กแบน 4140 3/8 x 2 นิ้วความยาว 1 ฟุต | AC2BUG 2HKE73 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "฿1,110
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HKF3 เหล็กแบน 4140 1/2 x 1 นิ้วยาว 1 ฟุต | AC2BUM 2HKF31 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "฿752
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HKF4 เหล็กแบน 4140 1/2 x 1 1/2 นิ้ว 1 ฟุต | AC2BUN 2HKF41 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "1.5 "+ 0.000 / -0.009 "฿1,110

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2HKH3 เหล็กแบน 4140 3/4 x 1 1/2 นิ้ว 1 ฟุต
฿5,416 / หน่วย