APPROVED VENDOR 2HKK7 เหล็กแบนสต็อก 4140 1 x 4 นิ้ว 6 ฟุตยาว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หุ้นแบน |
ประเภทล้อแม็ก | 4140 |
เสร็จสิ้น | ไม่เป็นเงา |
มาตรวัดความแข็ง | BHN |
ความยาว | 6" |
ความอดทนความยาว | +/- 6.000 " |
วัสดุ | แม็กเหล็ก |
อารมณ์ | เย็นเสร็จ / อบ |
ความหนา | 1" |
ความอดทนความหนา | + 0.000 / -0.009 " |
ชนิดภาพเขียน | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ความแข็งทั่วไป | 241 สูงสุด |
ความกว้าง | 4" |
ความอดทนความกว้าง | + 0.000 / -0.012 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 7228505000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | ความอดทนความยาว | ความหนา | ความอดทนความหนา | ความแข็งทั่วไป | ความกว้าง | ความอดทนความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HKD9 | 3ft | +/- 3.000 " | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.007 " | 241 สูงสุด | 1" | + 0.000 / -0.009 " | ฿1,048 | |
2HKE1 | 3ft | +/- 3.000 " | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.007 " | 241 สูงสุด | 2" | + 0.000 / -0.011 " | ฿1,842 | |
2HKE2 | 3ft | +/- 3.000 " | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.007 " | 241 สูงสุด | 3" | + 0.000 / -0.011 " | ฿2,929 | |
2HKE3 | 6" | +/- 6.000 " | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.007 " | 241 สูงสุด | 1" | + 0.000 / -0.009 " | ฿1,971 | RFQ
|
2HKE4 | 6" | +/- 6.000 " | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.007 " | 241 สูงสุด | 2" | + 0.000 / -0.011 " | ฿3,528 | RFQ
|
2HKE5 | 6" | +/- 6.000 " | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.007 " | 241 สูงสุด | 3" | + 0.000 / -0.011 " | ฿5,313 | RFQ
|
2HKE8 | 3ft | +/- 3.000 " | 3 / 8 " | + 0.000 / -0.007 " | 241 สูงสุด | 1" | + 0.000 / -0.009 " | ฿1,504 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.