APPROVED VENDOR 2HKT8 คันเบ็ด 4140 เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว x 6 ฟุต Bhn 241
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร็อดสต็อก |
ประเภทล้อแม็ก | 4140 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 5 / 8 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | + 0.000 / -0.005 " |
เสร็จสิ้น | ไม่เป็นเงา |
มาตรวัดความแข็ง | BHN |
ความยาว | 6 ฟุต |
ความอดทนความยาว | +/- 6.000 " |
วัสดุ | แม็กเหล็ก |
อารมณ์ | เย็นเสร็จ / อบ |
ชนิดภาพเขียน | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ความแข็งทั่วไป | 241 สูงสุด |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.52 |
รหัส HS | 7228501080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความแข็งทั่วไป | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | เสร็จสิ้น | ความยาว | ความอดทนความยาว | อารมณ์ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HKP8 | 241 สูงสุด | 3.25 " | + 0.000 / -0.007 " | ไม่เป็นเงา | 1 ฟุต | +/- 1.000 " | เย็นเสร็จ / อบ | วัตถุประสงค์ทั่วไป | ฿8,512 | |
2HKP9 | 241 สูงสุด | 3.5 " | + 0.000 / -0.007 " | ไม่เป็นเงา | 1 ฟุต | +/- 1.000 " | เย็นเสร็จ / อบ | วัตถุประสงค์ทั่วไป | ฿10,119 | |
2HKT9 | 241 สูงสุด | 3 / 4 " | + 0.000 / -0.005 " | ไม่เป็นเงา | 6 ฟุต | +/- 6.000 " | เย็นเสร็จ / อบ | วัตถุประสงค์ทั่วไป | ฿2,673 | RFQ
|
2HKU1 | 241 สูงสุด | 7 / 8 " | + 0.000 / -0.005 " | ไม่เป็นเงา | 6 ฟุต | +/- 6.000 " | เย็นเสร็จ / อบ | วัตถุประสงค์ทั่วไป | ฿3,614 | RFQ
|
3TH5 | 321 | 1.5 " | + 0.0000 / -0.0010 " | หันกราวด์และขัดเงา | 6" | +/- 6.000 " | เสร็จเย็น / ผ่านการอบด้วยความร้อน | แม่นยำรอบศูนย์ | ฿17,232 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.