2jag6 | แหวนสำรอง Hytrel 228 - Pk50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2JAG6 แหวนสำรอง Hytrel 228 - แพ็ค 50 ชิ้น | AC2DTC

APPROVED VENDOR แหวนสำรอง 2JAG6 Hytrel 228 - แพ็ค 50

In Stock
รายการ: AC2DTC รุ่น: 2JAG6
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
฿2,035 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนสำรอง
จริงภายใน Dia2.27 "
ความกว้างจริง0.105 "
สีส้ม
รูปร่างมาตราข้ามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
durometer55 ฝั่ง D.
คะแนน Durometerยากมาก
สำหรับใช้กับ AS568A Dash No.228
วัสดุไฮเตรล
Nominal Inside Dia2.25 "
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด2.5 "
ความกว้างที่กำหนด1 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย-65 องศาถึง 275 องศา F
ความหนา0.045 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS3926904510
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจริงภายใน Diaความกว้างจริงสีสำหรับใช้กับ AS568A Dash No.Nominal Inside Diaเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดความกว้างที่กำหนดราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2JAG1 แหวนสำรอง Hytrel 218 - แพ็ค 50 ชิ้น | AC2DRX 2JAG11.27 "0.105 "ส้ม2181.25 "1.5 "1 / 8 "฿1,803
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2JAG2 แหวนสำรอง Hytrel 222 - แพ็ค 50 | AC2DRY 2JAG21.52 "0.105 "ส้ม2221.5 "1.75 "1 / 8 "฿1,867
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2JAG3 แหวนสำรอง Hytrel 223 - แพ็ค 50 ชิ้น | AC2DRZ 2JAG31.645 "0.105 "ส้ม2231.625 "1.875 "1 / 8 "฿1,957
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2JAG4 แหวนสำรอง Hytrel 224 - แพ็ค 50 ชิ้น | AC2DTA 2JAG41.77 "0.105 "ส้ม2241.75 "2"1 / 8 "฿1,841
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2JAG5 แหวนสำรอง Hytrel 226 - แพ็ค 50 ชิ้น | AC2DTB 2JAG52.02 "0.105 "ส้ม2262"2.25 "1 / 8 "฿1,893
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2JAG7 แหวนสำรอง Hytrel 230 - แพ็ค 50 | AC2DTD 2JAG72.52 "0.105 "ส้ม2302.5 "2.75 "1 / 8 "฿1,970
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2JAG8 แหวนสำรอง Hytrel 232 - แพ็คละ 25 | AC2DTE 2JAG82.77 "0.105 "ส้ม2322.75 "3"1 / 8 "฿1,112

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR แหวนสำรอง 2JAG6 Hytrel 228 - แพ็ค 50
฿2,035 / หน่วย