APPROVED VENDOR 2KFG5 ขั้นบันไดสูง 43 นิ้ว ความจุ 375 ปอนด์
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้นบันได |
ประเภท ANSI | IAA |
ความลึกฐาน | 34 " |
ความกว้างฐาน | 32.5 " |
ความกว้างด้านล่าง | 32.5 " |
ปิดความลึก | 6" |
ความสูงปิด | 51 " |
สี | เงิน |
ความจุโหลด | 375 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
จำนวนขั้นตอน | 3 |
ความสูงโดยรวม | 50 " |
กลุ่มผลิตภัณฑ์สตูลขั้นบันได | ขั้นตอนการพับ |
ขนาดความลึก | 6" |
ขนาดการจัดเก็บความยาว | 51 " |
ความกว้างของขนาดการจัดเก็บ | 19 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 27 " |
เหยียบ | ซึ่งได้ทำเป็นสัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 57.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 110.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.97 |
รหัส HS | 7616995030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.