APPROVED VENDOR 2KPA3 ชั้นวางของ Starter H 63 W 72 D 36 Zinc
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางสายไฟ |
สี | เงิน |
ความลึก | 36 " |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
ความสูง | 63 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 4 |
การปรับชั้นวาง | เพิ่มขึ้น 1 " |
ความจุชั้นวาง | 600 ปอนด์ |
ประเภทชั้นวางของ | Starter |
ความกว้าง | 72 " |
ชั้นวางสายไฟ | ชุบสังกะสี |
วัสดุชั้นวางลวด | เหล็ก |
ประเภทชั้นวางสายไฟ | Starter |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 69.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 187.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 96.52 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความลึก | ความสูง | จำนวนชั้นวาง | ความจุชั้นวาง | ประเภทชั้นวางของ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZTF8 | 18 " | 63 " | 4 | 800 ปอนด์ | Starter | 24 " | - | RFQ
|
1ZTG4 | 24 " | 63 " | 4 | 800 ปอนด์ | Starter | 24 " | ฿11,310 | |
1ZTG7 | 24 " | 63 " | 4 | 600 ปอนด์ | Starter | 60 " | ฿10,509 | |
1ZTG8 | 24 " | 63 " | 4 | 600 ปอนด์ | Starter | 72 " | ฿18,040 | RFQ
|
1ZTH1 | 18 " | 74 " | 4 | 800 ปอนด์ | Starter | 36 " | ฿8,799 | |
1ZTH2 | 18 " | 74 " | 4 | 800 ปอนด์ | Starter | 48 " | ฿12,724 | |
1ZTH6 | 24 " | 74 " | 4 | 800 ปอนด์ | Starter | 36 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.