APPROVED VENDOR 2KRE7 โต๊ะปรับระดับได้ W 48" ลึก 24" สแตนเลสพร้อมชั้นวาง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะทำงานที่ปรับได้ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 24 " |
ความสูง | 34 1/2 ถึง 35 1/2 " |
โหลดคะแนน | ปอนด์ 600 |
วัสดุ | ด้านบนสแตนเลสโครงสังกะสีและชั้นวางของ |
ความกว้าง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 30.89 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
2KRD 6 | 30 " | สแตนเลสสตีลและ Backsplash โครงสังกะสีและชั้นวางของด้านล่าง | 48 " | ฿27,677 | ||
2KRD 7 | 30 " | สแตนเลสสตีลและ Backsplash โครงสังกะสีและชั้นวางของด้านล่าง | 72 " | ฿40,178 | RFQ
| |
2KRD 8 | 30 " | ด้านบนสแตนเลสโครงสังกะสีและชั้นวางของ | 48 " | ฿21,615 | ||
2KRD 9 | 30 " | ด้านบนสแตนเลสโครงสังกะสีและชั้นวางของ | 72 " | ฿28,788 | RFQ
| |
2KRE1 | 30 " | ด้านบนสแตนเลสโครงสังกะสีและฐาน | 48 " | ฿20,991 | ||
2KRE2 | 30 " | ด้านบนสแตนเลสโครงสังกะสีและฐาน | 72 " | ฿28,703 | RFQ
| |
2KRE6 | 24 " | ด้านบนสแตนเลสโครงสังกะสีและชั้นวางของ | 24 " | ฿22,632 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.