APPROVED VENDOR 2MB53 เดือยพิน โลหะผสมเหล็ก 5/32" X 2" ยาว 10PK
รายการ: AC2QUW
รุ่น: 2MB53
รับโดย อาจ 21, อังคาร
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 21, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หมุดเดือย |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.1563 ถึง 0.1565 " |
แรงเฉือนสองเท่า (ปอนด์) | 5000 |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
ความอดทนความยาว | +/- 0.012 " |
วัสดุ | แม็กเหล็ก |
เส้นผ่าศูนย์กลางที่กำหนด | 5 / 32 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 2" |
ความแข็ง Rockwell | C60 |
แรงเฉือนเดี่ยว (ปอนด์) | 2500 |
ชนิดภาพเขียน | Standard |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.3 |
รหัส HS | 7318290000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.